Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Contenitore per il fianco
Per copertura max 16.5 mm, per cerniera CONECTA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da avvitare sul fianco
- Applicazione o gemellare per fianco da 30 mm
- Viti e placchette di copertura incluse nella confezione di colore bianco per finitura nichel e titanio per finitura titan
Montare i contenitori sul fianco fissandoli con le viti legno
Inserire la cerniera nel contenitore
Bloccare la cerniera tramite
l’eccentrico posteriore
Applicare le placchette
copriflangia e copriviti
Montare i contenitori sul fianco fissandoli con le viti legno
Inserire la cerniera nel
contenitore
Bloccare la cerniera tramite
l’eccentrico posteriore
Applicare le placchette copriflangia e copriviti
Regolazione laterale da -2 a +0,5 mm
Regolazione verticale da -2,5 a +2 mm
Regolazione frontale da 0 a +3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.