Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Contrappeso equilibr. zinco cerchi acc. tipo 161
Contrappeso equilibr. zinco cerchi acc. tipo 161 - 1
Contrappeso equilibr. zinco cerchi acc. tipo 161 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Contrappeso equilibr. zinco cerchi acc. tipo 161

The universal weight for all European steel rims, in silver

  • Materiale: Zinco
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso del contrappeso di equilibratura Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0830801005
5 g 17 mm 5 g Zinco
100 pz.
0830801010
10 g 20,6 mm 10 g Zinco
100 pz.
0830801015
15 g 24,3 mm 15 g Zinco
100 pz.
0830801020
20 g 37,2 mm 20 g Zinco
100 pz.
0830801025
25 g 45,6 mm 25 g Zinco
100 pz.
0830801030
30 g 53,7 mm 30 g Zinco
100 pz.
0830801035
35 g 62,1 mm 35 g Zinco
50 pz.
0830801040
40 g 70,3 mm 40 g Zinco
50 pz.
0830801045
45 g 78,4 mm 45 g Zinco
50 pz.
0830801050
50 g 86,5 mm 50 g Zinco
50 pz.