Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Controdado, poliammide Misure metriche a norma EN 60423
- Temperatura d'esercizio min/max: -40 a 100 °C
- Materiale: PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Senza alogeni: Sì
- Senza silicone: Sì
- Temperatura d’esercizio min: -40 °C
- Temperatura d’esercizio max: 100 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi e accessori
- Made in Germany
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.