Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Controllore di pressione EURODAIRA

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Controllore di pressione EURODAIRA

Capacità standard - aria a quadrante con doppia scala BAR/PSI

  • Campo di misurazione pressione min/max: 0,7-12 bar
  • Lunghezza tubo flessibile: 0,5 m
  • Peso prodotto (per pezzo): 212 g
  • Campo di misurazione pressione max: 12 bar
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
Cod. art. Campo di misurazione pressione min/max Lunghezza tubo flessibile Peso prodotto (per pezzo) Campo di misurazione pressione max Numero UI
Prezzo/UI
071554053
0,7-12 bar 0,5 m 212 g 12 bar
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
  • Manometro a tenuta stagna con quadrante a scala in decimali (1 bar è suddiviso in 10 parti) per una facile e precisa lettura dei valori

  • Con protezione in gomma del manometro