Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Contropiastra Ø 16 WCP16
Linea vita robust - sisitemi di protezione anticaduta
- Peso prodotto (per pezzo): 0,11 kg
- Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304
- Diametro foro: 17 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Accessorio per il fissaggio di punti di ancoraggio tramite sistema ad ncravattatura con barre filettate M16
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/lineavita
Compatibile con punti di ancoraggio: WCxxP – WCxxPI - WCxxC - WCxxCI
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.