Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Convertitore di ruggine spray
Vernice anticorrosione con proprietà di conversione della ruggine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impedisce la formazione di ruggine
Forma un composto di ferro che neutralizza lo strato di ruggine
Ideale per aree interessate dalla ruggine e difficili da raggiungere
Garantisce un'adeguata protezione anche in crepe e pori grazie all'elevata profondità di penetrazione
- Primer epossidico di alta qualità per uno strato protettivo affidabile
- Verniciabile e stuccabile
- Prodotto privo di silicone e acidi
Indurisce a temperatura ambiente. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello. Per la riverniciatura, usare solo prodotti monocomponente.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Leggere le informazioni contenute nella scheda tecnica prima dell'applicazione. Per la riverniciatura si consiglia di usare solo prodotti monocomponente. Rispettare le specifiche del produttore del rivestimento. Solo per specialisti/utenti industriali.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Il convertitore di ruggine spray neutralizza lo strato arrugginito e forma un composto di ferro metallorganico. La vernice anticorrosione con proprietà antiruggine è ideale per riverniciare le aree estremamente arrugginite. Per la manutenzione e la protezione duratura di veicoli, sistemi, macchinari e componenti in tutte le applicazioni.
Prima di spruzzare il prodotto, rimuovere ruggine, grasso, sporco e strati di vernice sotto i quali si è formata la ruggine. Rimuovere accuratamente le tracce di ruggine. Agitare energicamente la bomboletta, quindi spruzzare 2-3 strati sottili (distanza di nebulizzazione di circa 25-30 cm). Lasciare asciugare i singoli strati per circa 2 ore. Dopo la completa asciugatura di tutti gli strati, applicare un top coat.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.