Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Convertitore di ruggine
Convertitore di ruggine ecologico in emulsione acquosa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sovraverniciabile
Verniciabile con tutte le vernici disponibili in commercio dopo 3 ore dall'applicazione
Stuccabile
Ecologico, in emulsione acquosa
Neutralizza il processo di corrosione e fornisce una superficie di applicazione ottimizzata per ulteriori lavori di verniciatura.
Il convertitore di ruggine penetra nella ruggine con cui reagisce trasformando l'ossido di ferro in un composto metallorganico stabile e insolubile di colore blu-nero.
Non lavare con acqua le superfici trattate. Lavare via immediatamente il convertitore di ruggine dalle superfici verniciate. Non utilizzare alla luce solare diretta, su superfici con temperature superiori a +40 °C e in presenza di gelo. Proteggere dal gelo. Pulire tutti gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Costruzione di veicoli, costruzione di caravan, costruzioni navali, costruzioni in metallo e acciaio, produzione di utensili, costruzione di ponti, costruzione di serbatoi, costruzione di gasdotti, costruzione di container, agricoltura e silvicoltura, gestione municipale, costruzione di macchinari, ecc.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine, la vernice e lo sporco con una spazzola metallica, un raschietto o un utensile simile. Applicare uno strato sottile e uniforme di prodotto con una spazzola. Prestare attenzione a non farlo colare. Verniciare con rivestimenti protettivi metallici contenenti acqua o solventi tra le 3 e le 48 ore dopo l'applicazione. Mantenere un tempo di reazione di tre ore. Coprire le superfici che non devono essere trattate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.