Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Convertitore di ruggine

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Convertitore di ruggine

Convertitore di ruggine ecologico in emulsione acquosa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Sovraverniciabile


Verniciabile con tutte le vernici disponibili in commercio dopo 3 ore dall'applicazione



Stuccabile



Ecologico, in emulsione acquosa



Neutralizza il processo di corrosione e fornisce una superficie di applicazione ottimizzata per ulteriori lavori di verniciatura.


Il convertitore di ruggine penetra nella ruggine con cui reagisce trasformando l'ossido di ferro in un composto metallorganico stabile e insolubile di colore blu-nero.

Indicazione

Non lavare con acqua le superfici trattate. Lavare via immediatamente il convertitore di ruggine dalle superfici verniciate. Non utilizzare alla luce solare diretta, su superfici con temperature superiori a +40 °C e in presenza di gelo. Proteggere dal gelo. Pulire tutti gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.