Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Convertitore di tensione
Per l'alimentazione mobile e indipendente di apparecchi a 230 volt da una batteria a 12 volt.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento senza problemi di apparecchi diversi
Monitoraggio dei parametri più importanti come tensione di uscita stabile, frequenza e tensione di ingresso
Circuito controllato da microprocessore
Con circuito di protezione
protezione contro inversione di polarità, sovratensione in entrata, cortocircuito e sovratensione in uscita, spegnimento di sicurezza per temperatura eccessiva
Riduce al minimo il consumo energetico interno
Funzione di stand-by selezionabile
Tensione selezionabile compresa tra 9,0 e 11,5 volt
Protezione regolabile contro lo scarico completo della batteria
Uscita USB per alimentare apparecchi idonei
Tensione di uscita ad onda sinusoidale pura
Controllato da un processore di segnale digitale
230 volt/50 Hz
Isolato galvanicamente
Approvato per l'uso negli autoveicoli
Telecomando opzionale
TV e sistemi satellitari, sistemi audio, utensili, pompe, elettrodomestici, compressori, caricabatterie per telefoni cellulari o notebook, tenendo presente la potenza massima del convertitore di tensione collegato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.