Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
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
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzato anche in campo alimentare
- Conforme Halal
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
Privo di ftalati
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.
Il coperchio impedisce l'ingresso di corpi estranei quando il secchio viene utilizzato, ad esempio, per conservare ingredienti e/o alimenti. Quando il secchio è chiuso, il coperchio assicura che i secchi possano essere facilmente impilati grazie al bordo centrale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.