Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cartello antincendio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cartello antincendio

  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Spessore materiale: 0,5 mm
  • Distanza massima di lettura: 7,6 m
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Rosso, Bianco
  • ISO: 7010
  • Peso prodotto (per pezzo): 51 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Spessore materiale Distanza massima di lettura Numero UI
Prezzo/UI
0899605440
200 mm 200 mm 0,5 mm 7,6 m
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
A norma UNI EN ISO 7010



Distanze d’osservazione secondo la norma ISO 3864 - 1