Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coperta antincendio in fibra di vetro/silicone
Coperta ignifuga per un efficace contenimento degli incendi, compresi gli incendi dovuti alle batterie agli ioni di litio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per contenere gli incendi in modo attento all'ambiente e alle risorse
- Resistenza al calore per lunghi periodi fino a 750 °C e per brevi periodi fino a 1.300 °C
- Testata per l'uso su incendi di batterie agli ioni di litio
- Può essere utilizzato più volte, a seconda del carico d'incendio e dei danni come tagli o fori riportati durante l'utilizzo
- Presa sicura grazie alle prese lunghe 60 cm
- In una pratica borsa per un facile trasporto sul luogo di utilizzo
Vantaggi
- Elevata protezione al taglio e allo strappo grazie al rivestimento dedicato
- Isolamento ad alta temperatura grazie allo speciale rivestimento
- Bassa conducibilità elettrica dei materiali utilizzati
- Fibre speciali con un'elevata resistenza agli alcali e agli acidi
- Riduzione al minimo dello sviluppo di fumo grazie all'elevato effetto estinguente
- Comprovata resistenza alle alte temperature
Prove/certificazioni:
- Resistenza al fuoco in conformità alla norma DIN EN 13501 (A2) confermata da MPA
- Resistenza termica certificata da KIWA (+1000 °C)
- Resistenza alla temperatura per tempi brevi confermata da Magna Steyr (1300 °C)
- Resistenza elettrica in conformità alla norma DIN 54345-1 attestata da Hochschule Hof (< 1,0 x 10^6 Ω)
- Resistenza al taglio in conformità alla norma ISO 13997:1999-08 attestata da Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) (18,45 N)
- Test in conformità ai requisiti per test DIN Spec. 91489
Per lo spegnimento di incendi convenzionali e per contenere efficacemente le fiamme, il calore e il fumo di incendi di ioni di litio in carrelli elevatori, macchine per la manutenzione o transpallet, oltre che in auto, furgoni e minibus.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.