Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coperta antincendio in fibra di vetro/silicone
Coperta antincendio in fibra di vetro/silicone - 1
Coperta antincendio in fibra di vetro/silicone - 2
Coperta antincendio in fibra di vetro/silicone - 3
Coperta antincendio in fibra di vetro/silicone - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coperta antincendio in fibra di vetro/silicone

Coperta antincendio per un efficace contenimento degli incendi, compresi gli incendi delle batterie agli ioni di litio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per contenere gli incendi in modo attento all'ambiente e alle risorse

  • Resistenza al calore per lunghi periodi fino a 750 °C e per brevi periodi fino a 1.300 °C

  • Testata per l'uso su incendi di batterie agli ioni di litio

  • Può essere utilizzato più volte, a seconda del carico d'incendio e dei danni come tagli o fori riportati durante l’utilizzo

  • Presa sicura grazie alle prese lunghe 60 cm

  • In una pratica borsa per un facile trasporto sul luogo di utilizzo


Vantaggi:


  • Elevata protezione al taglio e allo strappo grazie al rivestimento dedicato

  • Isolamento ad alta temperatura grazie allo speciale rivestimento

  • Bassa conducibilità elettrica dei materiali utilizzati

  • Fibre speciali con un'elevata resistenza agli alcali e agli acidi

  • Riduzione al minimo dello sviluppo di fumo grazie all'elevato effetto estinguente

  • Comprovata resistenza alle alte temperature

Prove/certificazioni:


  • Resistenza al fuoco in conformità alla norma DIN EN 13501 (A2) confermata da MPA

  • Resistenza termica certificata da KIWA (+1000 °C)

  • Resistenza alla temperatura per tempi brevi confermata da Magna Steyr (1300 °C)

  • Resistenza elettrica in conformità alla norma DIN 54345-1 attestata da Hochschule Hof (< 1,0 x 10^6 Ω)

  • Resistenza al taglio in conformità alla norma ISO 13997:1999-08 attestata da Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) (18,45 N)

  • Test in conformità ai requisiti per test DIN Spec. 91489