Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coperta antincendio SILICA ULTIMATE
Coperta antincendio SILICA ULTIMATE - 1
Coperta antincendio SILICA ULTIMATE - 2
Coperta antincendio SILICA ULTIMATE - 3
Coperta antincendio SILICA ULTIMATE - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coperta antincendio SILICA ULTIMATE

Coperta antincendio per protezione antincendio preventiva e difensiva

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Realizzata in tessuto speciale in SiO2 per alte temperature

  • Rivestimento minerale speciale su entrambi i lati

  • Flessibile, antiscivolo, con passanti rossi e blu e rinforzi angolari in tessuto alluminizzato

  • Cuciture protette e lavorazione del filato in acciaio

  • Tessuto a pori aperti

  • Adatto per impianti sprinkler e idranti

  • Include una custodia protettiva rossa con 2 ruote e 2 manici, oltre a un manico telescopico per lo stoccaggio e il trasporto


Fornitura


  • 1x coperta ignifuga

  • 1x custodia protettiva

Prove/certificazioni:


  • Tessuto non infiammabile classificato secondo il test europeo di protezione antincendio condotto da MPA Dresden in conformità alla norma DIN EN 13501-1, A1

  • Scheda di sicurezza in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006

  • Valutazione elettrostatica in conformità alla norma DIN 54345-1, non conduttiva

  • Test eCall per la permeabilità ad alta frequenza

  • Test in conformità ai requisiti per test DIN Spec. 91489