Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coperta antincendio SILICA ULTIMATE
Coperta antincendio per protezione antincendio preventiva e difensiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzata in tessuto speciale in SiO2 per alte temperature
- Rivestimento minerale speciale su entrambi i lati
- Flessibile, antiscivolo, con passanti rossi e blu e rinforzi angolari in tessuto alluminizzato
- Cuciture protette e lavorazione del filato in acciaio
- Tessuto a pori aperti
- Adatto per impianti sprinkler e idranti
- Include una custodia protettiva rossa con 2 ruote e 2 manici, nonché un manico telescopico per lo stoccaggio e il trasporto.
Contenuto:
- 1 coperta antincendio
- 1 custodia protettiva
Prove/certificazioni:
- Tessuto non infiammabile classificato secondo il test europeo di protezione antincendio condotto da MPA Dresden in conformità alla norma DIN EN 13501-1, A1
- Scheda dati di sicurezza CE conforme alla direttiva 91/155/CEE
- Valutazione elettrostatica in conformità alla norma DIN 54345-1, non conduttiva
- Test eCall per la permeabilità ad alta frequenza
- Testata in conformità ai requisiti per test DIN Spec. 91489
- Adatta per veicoli di dimensioni quali station wagon, SUV
- Per e-Mobility o batterie agli ioni di litio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.