Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coperta protettiva per alte temperature HTD 900
Per proteggere i componenti sensibili durante saldatura e brasatura
- Resistenza temperatura max: 750 °C
- Resistenza termica max temporanea: 900 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente a scintille, scorie, perle di saldatura
- Senza amianto
- Temperatura di applicazione: 750°C, per breve tempo: 900°C
Per lavori di brasatura su tubazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.