Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coperchi in materiale plastico per montante centrale
Da usare come coperchio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In poliammide (PA) in RAL 3020
- Disponibile in varie misure
- Resistente a oli, grassi, lubrificanti e alcali deboli
- Resistente al freddo fino ad almeno –30°C e resistente al calore continuo fino a un massimo di +105°C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.