Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia di maniglie per porta AL 100
Può essere utilizzato per una varietà di taglierine e piastre corte e lunghe in alluminio
- Versione di montaggio: Maniglia/maniglia
- Ideale per: Porte interne, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti
- Certificato antincendio: No
- Forma maniglia per porta: Forma a cuneo
- Tecnologia con cuscinetto: Maniglia per porta, sciolta
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Anodizzato
- Colore: Argento F1
- Per spessore porta min/max: 38-42 mm
- Direttive DIN: DIN R/L
- Tipo di montaggio: Fissaggio continuo
- Misura quadrato: 8 mm
- Profondità di innesto: 47 mm
- Lunghezza impugnatura: 120 mm
- Diametro supporto maniglia per porta: 17,6 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile per tutte le porte interne standard con spessore da 38 mm a 42 mm
Con la coppia di maniglie per porta, il perno quadro da 8 mm è sempre fissato saldamente nella maniglia su un lato.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
La maniglia della portiera consente di aprire la portiera spostando il dispositivo di chiusura sul rullo di punteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.