Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia di maniglie per porta AL 100
Può essere utilizzato per una varietà di taglierine e piastre corte e lunghe in alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Utilizzabile per tutte le porte interne standard con spessore da 38 mm a 42 mm
Con la coppia di maniglie per porta, il perno quadro da 8 mm è sempre fissato saldamente nella maniglia su un lato.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
La maniglia della portiera consente di aprire la portiera spostando il dispositivo di chiusura sul rullo di punteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.