Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia di maniglie per porta AL 150
Può essere utilizzato per una varietà di taglierine e piastre corte e lunghe in alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Alluminio
Accessori di montaggio:
Grano a norma DIN 914 M6 x 9, zincato
Con la coppia di maniglie per porta, il perno quadro da 8 mm è sempre fissato saldamente nella maniglia su un lato
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
La maniglia della portiera consente di aprire la portiera spostando il dispositivo di chiusura sul rullo di punteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.