Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coppia di maniglie per porta AL 170
Coppia di maniglie per porta AL 170 - 1
Coppia di maniglie per porta AL 170 - 2
Coppia di maniglie per porta AL 170 - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coppia di maniglie per porta AL 170

Può essere utilizzato per una varietà di taglierine e piastre corte e lunghe in alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Materiale: Alluminio



Accessori di montaggio:


Grano a norma DIN 914 M6 x 8,3, zincato

Indicazione

Con la coppia di maniglie per porta, il perno quadrato da 8 mm è sempre fissato saldamente nella maniglia su un lato.

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.