Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coppiglia a scatto di sicurezza
Coppiglia a scatto di sicurezza - 1
Coppiglia a scatto di sicurezza - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coppiglia a scatto di sicurezza

Acciaio, forgiato a stampo, resistenza 110-140 kp/mm₂, zincato giallo (A2C)

  • Altro standard: WN 472
  • Materiale: Acciaio
  • Resistenza alla tensione min/max: 1200-1400 N/mm²
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Altro standard Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0472975
7,5 mm 63 mm WN 472 Acciaio
25 pz.
0472995
9,5 mm 66 mm WN 472 Acciaio
25 pz.
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
  • Massima forza di bloccaggio

  • Fermo di sicurezza

  • Con foro addizionale per il montaggio della catena di aggancio