Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Copripassaruota con anta, sagomato sul lato sinistro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Copripassaruota con anta, sagomato sul lato sinistro

Per coprire il passaruota o per un maggiore spazio di stoccaggio nel vano di carico

  • Altezza: 430 mm
  • Profondità: 380 mm
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
  • Materiale: Acciaio ad elevato carico di snervamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Larghezza Peso prodotto (per pezzo) Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0963634111
MUMK11L 1112 mm 10 kg 430 mm
1 pz.
0963634110
MUMK10L 834 mm 8,500 kg 430 mm
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
  • Per il posizionamento di valigette per utensili in base all'altezza del copripassaruota

  • Semplice prelievo e fissaggio del carico tramite anta in alluminio

  • Con sagomatura per il passaruota sul lato sinistro

  • Elevata portata

  • In in lamiera d'acciaio ad alta resistenza

  • Misure sagomatura (A x P):
  • 320 x 140 mm