Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo con gancio di riduzione
Espansore rosso con un gancio in plastica e un gancio in acciaio. Può essere ridotto alla lunghezza necessaria utilizzando un gancio di riduzione. Massimo: 800 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Autoserrante
Se sottoposto a tensione, il cavo viene serrato automaticamente
Resistente fino a 200 N
Facilmente regolabile
Il cavo può essere regolato rapidamente e facilmente alla lunghezza desiderata
Ritorno alla lunghezza originale estremamente facile
- Cavo in polipropilene
- Materiale interno di gomma naturale
- Carico di rottura del gancio metallico: 200 N
- Carico di rottura del gancio di plastica: 500 N
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.