Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo con gancio di riduzione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo con gancio di riduzione

Espansore rosso con un gancio in plastica e un gancio in acciaio. Può essere ridotto alla lunghezza necessaria utilizzando un gancio di riduzione. Massimo: 800 mm.

  • Lunghezza max: 800 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Forza di trazione max: 200 N
  • Colore: Rosso
  • Resistenza temperatura min: 0 °C
  • Resistenza temperatura max: 70 °C
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
Cod. art. Lunghezza max Diametro Forza di trazione max Colore Numero UI
Prezzo/UI
0880240190
800 mm 8 mm 200 N Rosso
4 pz.
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
Autoserrante


Il cavo viene serrato automaticamente sotto carico



Resistenza fino a 200 N



Facile da regolare


Il cavo può essere regolato rapidamente e facilmente alla lunghezza desiderata



La regolazione della lunghezza può essere facilmente rimossa


  • Cavo in polipropilene

  • Materiale interno in gomma naturale

  • Carico massimo del gancio in metallo: 200 N

  • Carico massimo del gancio in plastica: 500 N