Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 1
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 2
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 3
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 4
Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cordless impact screwdriver HiKOKI WR36DA

  • Descrizione tipo: WR36DA
  • Numero colpi min/max: 0-2900 G/min
  • Coppia max per serraggio duro: 1100 Nm
  • Per vite: M30
  • Dispositivo di fissaggio utensile: 3/4 poll. attacco quadro esterno
  • Lunghezza: 221 mm
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 290 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 3,7 kg
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Capacità batteria: 2.5 Ah
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
Cod. art. Descrizione tipo Numero colpi min/max Coppia max per serraggio duro Per vite Numero UI
Prezzo/UI
9501006928
WR36DA 0-2900 G/min 1100 Nm M30
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display