Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo rotondo NBR70 nero
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: NBR - gomma acrilonitrile butadiene
- Resistenza alle seguenti sostanze: olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali
- Resistenza alle temperature: da -30 °C a 100 °C
Per le tolleranze dimensionali si applica la norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1
Cantieri navali, ingegneria meccanica, trasporto merci, officine di riparazione veicoli, officine di riparazione macchine agricole e motocicli, società di trasporti pubblici ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.