Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo rotondo NBR70 nero
Cavo rotondo NBR70 nero - 1
Cavo rotondo NBR70 nero - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo rotondo NBR70 nero

Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
  • Materiale: NBR - gomma acrilonitrile butadiene

  • Resistenza alle seguenti sostanze: olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali

  • Resistenza alle temperature: da -30 °C a 100 °C
Indicazione

Per le tolleranze dimensionali si applica la norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1