Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cordone tondo in butile
Cordone tondo in butile - 1
Cordone tondo in butile - 2
Cordone tondo in butile - 3
Cordone tondo in butile - 4
Cordone tondo in butile - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cordone tondo in butile

Cordone sigillante rotondo in gomma butilica autoadesiva con elevata adesività per la sigillatura sovrapposta, con eccellente compatibilità superficiale ed elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottima compatibilità con le superfici più diffuse


La buona compatibilità con metalli, cemento, muratura, legno, vetro, PVC rigido, bitume, pittura e vernice e le eccellenti proprietà adesive consentono molteplici combinazioni di sistemi di tenuta.



Buona resistenza ai raggi UV, alle intemperie e all'acqua


Per uso interno ed esterno



  • Impermeabile alla diffusione del vapore

  • Autoadesivo

  • Idoneo al contatto alimentare

  • Compatibile con metacrilato e policarbonato
Prova di prestazioni
  • Conforme alle schede tecniche IVD: N. 5 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548


ISEGA:


  • Per sigillare sistemi di tubazioni in cui vengono trasportati alimenti secchi

  • N. certificazione: 65016 U 25


Conforme ai requisiti VOC in base a:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schema AgBB

  • Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"
Area di applicazione
Istruzioni
  • Conforme alle schede tecniche IVD: N. 5 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548


ISEGA:


  • Per sigillare sistemi di tubazioni in cui vengono trasportati alimenti secchi

  • N. certificazione: 65016 U 25


Conforme ai requisiti VOC in base a:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schema AgBB

  • Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!