Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cordone antifuoco in pasta malleabile Cordone Ø15 mm
Cordone antifuoco malleabile ad elevate prestazioni, per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di cavi e tubi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240
- Cavi singoli fino a Ø80 mm, in fascio fino a Ø50 mm
- Tubi in metallo fino a Ø324 mm
- Possibilità di riutilizzo
- Proprietà fonoassorbenti
- Resistente all'invecchiamento
- Nessun rilascio di sostanze pericolose o VOC
- Semplice installazione, senza bisogno di attrezzi
In caso di utilizzo per pareti divisorie antincendio attenersi alla certificazione ETA 21/0074 e alla documentazione tecnica.
ETA-21/0074
Per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di cavi e tubi metallici in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi. Ideale per sigillare piccoli spazi anulari (≤10 mm) tra il servizio passante e la parete/solaio.
Assicurarsi che la superficie del sottofondo e del servizio passante sia pulita, asciutta, priva di polvere, oli e grasso. Applicare il cordone a mano attorno al servizio passante, premendolo saldamente contro la superficie della parete o del solaio e contro quella del servizio passante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.