Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Corona diamantata per lavorazioni a secco 1 1/4"
Per il carotaggio in combinazione con le carotatrici a secco con attacco 1 ¼”
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Calcestruzzo leggero e non armato
- segmenti saldati a laser specialmente adatte per la lavorazione a secco
- con un ottimo sistema di centraggio e di aspirazione polvere (tramite il set di aspirazione per la DS 130-T Würth) per un lavoro professionale e veloce
- corpo robusto che assorbe bene le vibrazioni
- segmenti resistenti contro alte temperature durante la lavorazione
- con una lunghezza utile di 400 mm senza l’ausilio di prolunghe
- ottima velocità d’avanzamento in combinazione con la DS 130-T Würth
- il sostegno con punta di centraggio e da ordinare separatamente
Le corone idonee per:
Würth DS 130-T, Rothenberger, Husqvarna, Tyrolit ecc
Con adattatore (attacco Hilti DDBI,) adatte anche per carotatrici:
Hilti DD 110-D, DD 150-U,DD 130 con attacco DDBI
Le corone vengono fornite senza punta di centraggio
Consigliamo di utilizzare sempre il sostegno con punta di centraggio per semplificare la partenza di foratura e per ottenere fori più precisi
Mattoni, mattoni forati come poroton, gasbeton,laterizio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.