Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Corona diamantata per lavorazioni a secco 1 1/4"

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Corona diamantata per lavorazioni a secco 1 1/4"

Per il carotaggio in combinazione con le carotatrici a secco con attacco 1 ¼”

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Calcestruzzo leggero e non armato


  • segmenti saldati a laser specialmente adatte per la lavorazione a secco

  • con un ottimo sistema di centraggio e di aspirazione polvere (tramite il set di aspirazione per la DS 130-T Würth) per un lavoro professionale e veloce

  • corpo robusto che assorbe bene le vibrazioni

  • segmenti resistenti contro alte temperature durante la lavorazione

  • con una lunghezza utile di 400 mm senza l’ausilio di prolunghe

  • ottima velocità d’avanzamento in combinazione con la DS 130-T Würth

  • il sostegno con punta di centraggio e da ordinare separatamente
Indicazione

Le corone idonee per:


Würth DS 130-T, Rothenberger, Husqvarna, Tyrolit ecc



Con adattatore (attacco Hilti DDBI,) adatte anche per carotatrici:


Hilti DD 110-D, DD 150-U,DD 130 con attacco DDBI



Le corone vengono fornite senza punta di centraggio



Consigliamo di utilizzare sempre il sostegno con punta di centraggio per semplificare la partenza di foratura e per ottenere fori più precisi