Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Corona diamantata per lavorazioni a secco 1 1/4"

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Corona diamantata per lavorazioni a secco 1 1/4"

Per il carotaggio in combinazione con le carotatrici a secco con attacco 1 ¼”

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Calcestruzzo leggero e non armato


  • segmenti saldati a laser specialmente adatte per la lavorazione a secco

  • con un ottimo sistema di centraggio e di aspirazione polvere (tramite il set di aspirazione per la DS 130-T Würth) per un lavoro professionale e veloce

  • corpo robusto che assorbe bene le vibrazioni

  • segmenti resistenti contro alte temperature durante la lavorazione

  • con una lunghezza utile di 400 mm senza l’ausilio di prolunghe

  • ottima velocità d’avanzamento in combinazione con la DS 130-T Würth

  • il sostegno con punta di centraggio e da ordinare separatamente
Indicazione

Le corone idonee per:


Würth DS 130-T, Rothenberger, Husqvarna, Tyrolit ecc



Con adattatore (attacco Hilti DDBI,) adatte anche per carotatrici:


Hilti DD 110-D, DD 150-U,DD 130 con attacco DDBI



Le corone vengono fornite senza punta di centraggio



Consigliamo di utilizzare sempre il sostegno con punta di centraggio per semplificare la partenza di foratura e per ottenere fori più precisi