Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Corona diamantata a secco per piastrella M14
Specifiche per forare piastrelle senza l’ausilio d’acqua. Utilizzabili in combinazione con utensili elettrici con attacco M14 e un numero di giri da min. 2300 - 11000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con l’adattatore esagonale si possono montare le corone su trapani elettrici con un’apertura da 13 mm, p.es. SB 13-XE
- Utilizzo semplice e veloce
- Non necessitano di acqua e di conseguenza non creano danni sui muri o pavimenti delicati come parquet, moquette, ecc.
- Fori precisi e puliti senza pericolo di danneggiare le piastrelle
- Utlizzabili su utensili elettrici a rotazione con attacco M14 o su trapani con adattatore
- Non necessita l’acquisto di un sistema di foratura complesso e costoso
- Tipo segmento fascia diamantata
Per raggiungere la velocità d’avanzamento ottimale consigliamo di lavorare con un numero di giri tra 8000 e 10000 g/min.
Ggres, gres porcellanato, marmo, granito, terrazzo, fibrocemento, laterizio, pietra naturale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.