Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Corona diamantata appositamente sviluppata per la foratura a secco anche dei materiali più duri, quali il gres. Per l'uso su smerigliatrici angolari

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 35
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
Perforazione estremamente rapida


grazie al rivestimento diamantato ad aspirazione



Fino a Ø 14 mm con cera di raffreddamento speciale



Facile estrazione della carota di foratura


  • < diam. 50 mm con asole laterali

  • Diametro di oltre 50 mm con asole laterali e fori aggiuntivi
Indicazione
  • Non è necessaria l'acqua.

  • Non è necessario regolare la velocità.

  • Le punte a corona sono di circa 0,5-1 mm più lunghe del necessario. In questo modo è più facile perforare ulteriormente il sottofondo (ad es. una punta per pietra), evitando di danneggiare la piastrella.