Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Corona diamantata per taglio a umido Longlife & Speed
Corone diamantate High-Tech per taglio a umido, con velocità di foratura estremamente elevata anche in armature in ferro e lunghissima durata. Per tutti i lavori di costruzione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Velocità di foratura estremamente elevata
Capacità di foratura fino a tre volte superiore rispetto ad altre corone diamantate a umido grazie all'innovativo processo di sinterizzazione dei segmenti (CLEANTEC). I diamanti di eccellente qualità con taglienti estremamente efficienti sono perfettamente e uniformemente integrati nel segmento, per evitarne il distaccamento prematuro. La nuova tecnologia CLEANTEC di Würth
offre un segmento diamantato flessibile e unico, in grado di soddisfare anche i requisiti più rigorosi nelle applicazioni in cui è presente cemento armato.
Collegamento del segmento viscoplastico, ma estremamente resistente per il design con segmento ad anello e segmentato dal diam. 270 mm
Lo speciale processo di induzione ad alta frequenza (HFI) riduce notevolmente le probabilità di rottura dei segmenti diamantati della punta a corona (al contrario di altri processi), anche nelle applicazioni più impegnative.
Speciale processo di saldatura al laser per punte a corona segmentate fino al diam. 250 mm
Per un collegamento dei segmenti ottimale sul corpo della punta a corona
Segmenti ad anello con scanalature di scarico aggiuntive, sfalsate
Inoltre, queste punte a corona consentono di raggiungere una velocità di foratura superiore e offrono un'erogazione di acqua ottimale per l'intera durata
Un'unica punta a corona per quasi tutti i materiali per cantieri
Questo significa che l'utente ha quasi sempre a disposizione la punta giusta per ogni applicazione presso il cantiere.
Minore resistenza nel materiale
I segmenti più stretti di circa il 10% rispetto alla concorrenza evitano inutili perdite di attrito. Ciò facilita anche la filettatura.
Diam. 68 mm e diam. 82 mm, in particolare per scatole di derivazione e interruttori
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale!
Applicazioni frequenti
Cemento stagionato, cemento, tubi di cemento, cemento abrasivo, cemento verde, lastre di ghiaino lavato, mattoni in arenaria calcarea teneri/duri, mattoni clinker teneri/duri, cemento armato (≥ 25 mm), granito tenero/duro, Poroton tenero/duro, intonaco composito, asfalto, malta, resina, intonaco, massetto
(per ulteriori applicazioni, vedere le indicazioni per le corone diamantate per taglio a umido)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.