Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cesoia elettrica a testa fissa pesante CME 16
In robusta valigetta in materiale plastico ABS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tagliare tondini d’acciaio o altre leghe metalliche con durezza massima R = 75 kg/mm2 fino a un Ø max. 16 mm
- Apertura della testa di taglio automatico o manuale
- Impugnatura ergonomica in ABS
- Possibilità di sfruttare le lame di taglio ben tre volte
- Ø max. di taglio 16 mm
- Tipo d’olio idraulico motore: 0,6 l/ESSO NUTO H46 o equivalenti omologati HLP 46
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.