Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Corpo motore elettroidraulico CME 22
In robusta e maneggevole cassetta di metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo motore elettroidraulico in acciaio speciale per il montaggio delle teste intercambiabili per il taglio o la piega
- Per il taglio di tondini d’acciaio o altre leghe metalliche con durezza massima R = 75 kg/mm2 fino a un Ø max. 22 mm e la piega Ø max. 20 mm
- Ritorno del pistone automatico o manuale a leva
- Viene fornito senza teste intercambiabili
- Ø max. di taglio/piega 22 mm/20 mm
- Tipo d’olio idraulico motore: 0,6 l/ESSO NUTO H46 o equivalenti omologati HLP 46
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.