Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compattatore per asfalto
Compattatore con ammortizzatori in gomma.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per lavori di solidificazione su superfici più piccole (lavori di riparazione dell'asfalto)
- Design particolarmente resistente, elevata resistenza all'usura
- Gli elementi in gomma integrati assorbono gli urti, consentendo all'operatore elevate forze di compattazione e ridotte sollecitazioni d'impatto
- Materiale: Acciaio con rivestimento a polvere
- Altezza 115 cm, manico tubolare 10 cm
- Piastra compattatore 20 x 20 cm
- Peso: 9 kg
- Ideale anche per l'applicazione di linee di campi da tennis
Servizi municipali, giardinieri paesaggisti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.