Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pasta cremosa concentrata
- ad alto potere lavante
- gli abrasivi inerti micronizzati conferiscono efficacia detergente contro qualsiasi tipo di sporco tenace
- è formulata utilizzando saponi e tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili ed estratto di Aloe e Tea Tree Oil
- lascia le mani morbide, pulite ed igienizzate, e piacevolmente profumate
- compatibilità cutanea dermatologicamente testata
Tipo di sporco tenace
Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi
Composizione/informazione sugli ingredienti:
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva CEE 1272/2008 e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: il preparato, in quanto prodotto cosmetico, non è pericoloso per la salute umana
Prodotto classificato non pericoloso per le sostanze contenute e all’imballaggio. Si fa riferimento al “P.I.F.” (Product Information File, documento informativo del prodotto cosmetico)
Ingredienti:
Aqua, Soy acid, Calcium carbonate, Sodium laureth sulfate, Sodium hydroxide, bentonite, Lauryl alcohol, Cetearyl alcohol, Melaleuca alternifolia leaf oil, Aloe barbadensis leaf extract, Glycerin, Sodium chloride, Parfum, Tetrasodium glutamate diacetate, Acrylates/palmeth-25 acrylate copolymer, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol, o-cymen-5-ol, Sodium hydrosulfite, Sodium benzoate, Potassium sorbate
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi
Per i settori industriali, automobilistici, cantieri edili, ecc.
Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.