Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Crema solare 30 UV
Protezione molto resistente all'acqua contro radiazioni naturali e artificiali UV-A, UV-B e UV-C con SPF UV-A 24 / UV-B 30.
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
Protegge e nutre
- Filtro UV ottimizzato con protezione al silicone
- La vitamina E acetato lascia la pelle liscia e morbida, protegge da danni cellulari
- Priva di profumo
Protegge anche dalle scottature dovute a operazioni di saldatura
Protegge dai raggi UV-C emessi durante le operazioni di saldatura
Molto resistente all'acqua
Mantiene la protezione anche in caso di forte sudorazione o quando si lavora in ambiente umido
Dermatologicamente testato
La tolleranza della pelle alla crema solare UV 30 è stata accuratamente testata e provata. L'utilizzo di protezione UV non esime dall'obbligo di impiegare altre misure protettive specifiche Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde. Anche le creme solari con un alto fattore di protezione UV non garantiscono una protezione completa.
Per gli utilizzi nell'industria della lavorazione del metallo con trattamento di superfici e lavori di verniciatura, è raccomandato un prodotto specifico per i raggi UV artificiali senza protezione al silicone.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
La crema solare UV 30 può essere utilizzata negli ambienti di lavoro in cui sono presenti radiazioni UV naturali intense, in particolare quando si lavora all'aperto o con sorgenti artificiali di radiazioni UV, come ad esempio saldature elettriche. Protezione contro elevati livelli di radiazioni UV naturali durante lavori all'aperto.
Prima iniziare l'attività lavorativa o prima di un'intensa esposizione alla luce, applicare in modo uniforme la crema solare UV 30 sulla pelle pulita e asciutta. La quantità da utilizzare dipende dalla porzione di cute da trattare. Ad esempio una noce di prodotto è sufficiente per le mani. Applicare in modo abbondante, in quanto piccole quantità forniscono solamente una leggera protezione. Per mantenere la fotoprotezione, la crema solare UV 30 deve essere applicata diverse volte. In particolare, la crema solare UV 30 deve essere riapplicata dopo il lavaggio. Tuttavia, una nuova applicazione non aumenta la durata dell'effetto di fotoprotezione; ma ripristina il livello di protezione che nel frattempo era stato ridotto. Consigliato riapplicare la crema ogni due ore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.