Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Montante a cremagliera per reggimensole
Montante a cremagliera per reggimensole - 1
Montante a cremagliera per reggimensole - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Montante a cremagliera per reggimensole

  • Lunghezza: 5000 mm
  • Diametro foro: 6 mm
  • Distanza fori: 25 mm
  • Diametro vite max richiesto: 3,5 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio argento
  • Peso prodotto (per pezzo): 1575 g
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
Cod. art. Lunghezza Diametro foro Distanza fori Diametro vite max richiesto Numero UI
Prezzo/UI
0683390101
5000 mm 6 mm 25 mm 3,5 mm
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
  • Per ripiani in vetro o in legno

  • Fori d’aggancio per reggimensole passo 25 mm

  • Fori di fissaggio svasati