Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Montante singolo
Montante singolo - 1
Montante singolo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Montante singolo

Sistema cremagliera per arredamento

  • Larghezza: 34 mm
  • Altezza: 18,5 mm
  • Per spessore parete max: 16 mm
  • Profondità fresatura: 10 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Anodizzato
  • Versione: Semplice

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Larghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0683391650
3000 mm 1020 g 34 mm 18,5 mm
1 pz.
0683390550
2500 mm 855 g 34 mm 18,5 mm
2 pz.
0683390653
3000 mm 1020 g 34 mm 18,5 mm
2 pz.