Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Leva a cricchetto isolata VDE 1/2 poll.

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto isolata VDE 1/2 poll.

Leva a cricchetto isolata 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

  • Profilo anteriore: 1/2 poll.
  • Materiale del manico: Plastica a 2 componente
  • Superficie: Isolato in conformità a VDE
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Normative: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
  • Numero denti: 45 PZ
  • Lunghezza: 255 mm
  • Lunghezza impugnatura: 110 mm
  • Diametro impugnatura: 32 mm
  • Altezza testa cricchetto con quadro: 72 mm