Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto reversibile da 1/2”, protezione antipolvere
Cricchetto protetto dalla polvere per una lunga durata anche in condizioni di lavoro difficili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Attacco: 12,5 - 1/2"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria
- Esecuzione: Corpo del cricchetto con centro depresso per una maggiore libertà di movimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.