Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere
Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere - 1
Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere - 2
Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere - 3
Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere - 4
Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere - 5
Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere

Cricchetto protetto dalla polvere per una lunga durata anche in condizioni di lavoro difficili.

  • Misura punta: 3/8 poll.
  • Lunghezza: 177 mm
  • Lunghezza 2: 160 mm
  • Lunghezza 3: 79 mm
  • Larghezza: 16 mm
  • Larghezza 2: 29 mm
  • Diametro: 21 mm
  • Diametro 2: 29 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Materiale impugnatura: Plastica a 2 componente
  • Versione: Con 72 denti - angolo di rotazione di 5 gradi
  • Superficie: Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza
  • Classe di protezione IP: IP 5X
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
Cod. art. Misura punta Lunghezza Lunghezza 2 Lunghezza 3 Numero UI
Prezzo/UI
071203803
3/8 poll. 177 mm 160 mm 79 mm
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
  • Attacco: 10 - 3/8"

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria

  • Esecuzione: Corpo del cricchetto con centro depresso per una maggiore libertà di movimento