Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto a sfera da avvitare
Molto stabile e duraturo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo ottonato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Sfera in acciaio cromato, chiusura e contropiastra in acciaio ottonato
- Robusto, lunga durata
- Superficie di alta qualità
Ganci a scatto a sfera con filettatura esterna avvitabile; contropiastre per fissaggio tramite i chiodi in dotazione
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Come diametro di foratura per ogni chiusura a sfera, si consiglia un foro di 0,5 mm inferiore al diametro esterno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.