Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile - 1
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile - 2
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile - 3
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile - 4
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile - 5
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile

Estensibile fino a max. 373 mm con manicotto di bloccaggio con fermo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Norma: DIN 3122, ISO 3315



Trasmissione della forza ottimizzata


L'impugnatura telescopica può essere estesa fino a 373 mm



Per un lavoro comodo


  • Rilascio rapido con protezione contro gli sganciamenti

  • Testa a cricchetto snodata flessibile con meccanismo di bloccaggio. 72 denti con angolo di rotazione di 5°