Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto a testa snodata da 3/8", estensibile
Allungabile fino a max. 373 mm mediante il manicotto di bloccaggio con dispositivo di bloccaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Trasmissione ottimale della potenza
Manico telescopico allungabile fino a 373 mm max.
Per un lavoro comodo
- Espulsione rapida con blocco di sicurezza
- Testa del cricchetto flessibile e girevole con dispositivo di bloccaggio. 72 denti con un angolo di rotazione di 5°.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.