Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile
Estensibile fino a max. 432 mm con manicotto di bloccaggio con chiusura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Trasmissione ottimale della potenza
Manico telescopico allungabile fino a 432 mm max.
Utilizzo semplice
- Rilascio rapido con blocco di sicurezza
- Testa del cricchetto flessibile e girevole con dispositivo di bloccaggio. 72 denti con un angolo di rotazione di 5°.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.